曜日別特売
FS-6000FH FL 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714321

 

FS-6000FH FL 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714321
FS-6000FH FL 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714321
FS-6000FH FL 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714321
FS-6000FH FL 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714321
FS-6000FH FL 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714321
FS-6000FH FL 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714321

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
フラッシュ
内容量1着注文コード19714321品番FS-6000FH FL 3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フルハーネス対応レインウェアです。
フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます
ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。
軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。
360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。

用途雨天の作業全般に。付属品収納袋トラスコ品番472-7659材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュフラッシュサイズ3L胸囲(cm)102~110身長(cm)175~180股下(cm)78ウエスト(cm)94~104着丈(cm)87耐水圧(mm)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする