※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32注文コード19715403品番CDVM3KF32F-200S-4GS
参考基準価格(税別)¥24,630販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など53種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。