定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)15入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370形状オープンフレーム端子形状ねじ仕様EMIクラスA対応・低漏洩電流質量(g)200(max)シリーズPB使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)定格出力電流(A)定格電流1:0.7/定格電流2:1.4(± 出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×85(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):なし力率-入力周波数(Hz)50/60(47~440)orDC安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)突入電流(A)ACIN 100V:15typ(定格電流1)(コールドスタート時)、ACIN 200V:30typ(定格電流1)(コールドスタート時)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100V:0.4typ(定格電流1)、ACIN 200V:0.2typ(定格電流1)最大出力電力(W)16.8出力電圧可変範囲(V)9.6~13.2(+V、-V同時可変となります)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100/200V:74/77typ(定格電流1)静的入力変動(mV)60(max)[±12]/96(max)[+24V参考値]静的負荷変動(mV)静的負荷変動1:600(max)[±12]/150(max)[+24V参考値]、静的負荷変動2:750(max)[±12]経時ドリフト(mV)48(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)200typ(ACIN 100V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ]出力電圧確度(V)11.5~12.5(+V、-V定格電流1)周囲温度変動(mV)0~50℃/-10~50℃:120(max)/150(max)[±12]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)出力リップルノイズ電圧定格電圧(V)±12:max120mVp-p(0 ~+50℃)、max160mVp-p(- 10 ~ 0℃)/定格電圧(V)(+24V参考値):max300mVp-p(0 ~+50℃)、max360mVp-p(- 10 ~ 0℃)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠(力率改善回路なし)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)±12(+24としても使用可)入力形式フルレンジ入力出力形式±出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.15/0.30(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)16.8~24運転表示LED:緑