TOKISTAR
レース 完全面発光タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
色温度
2700K
注文コード
19718049
品番
LACE01DF-27K-W-L0295T
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質
本体:アルミ 発光部:PC
色
灯色:白
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
100
色温度
2700K
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器別売
※AC100Vへの接続には配線リードが必要です。1系統につき、必ず1本ご注文ください。
※295mmタイプは長さ調整用の端部専用タイプです。295mmタイプからの送り配線はできませんのでご注意ください。