150-16 丸型端子 JST 19718399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3個)
全長(mm)66
電線抱合範囲AWG(#)250/300MCM
内容量1袋(3個)注文コード19718399品番150-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番827-9164材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)66電線抱合範囲AWG(#)250/300MCM電線抱合範囲(mm2)【より線】117.2~152.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする