DB4201 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo 19719458

研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)10
粒度WA ハード#120
内容量1袋(5本)注文コード19719458品番DB4201
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-6965軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度WA ハード#120全長(mm)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする