DB4213 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo 19719485

研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)15
粒度WA ハード#320
内容量1袋(5本)注文コード19719485品番DB4213
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-6971軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度WA ハード#320全長(mm)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする