曜日別特売
NR4506-008 石英ボード フロンケミカル 19720395

石英ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)30
内容量1個注文コード19720395品番NR4506-008
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。

トラスコ品番416-7210材質石英ガラス幅(mm)32全長(mm)120容量(mL)30高さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする