PLWP1.5S-D ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUIT 19720526

 

PLWP1.5S-D ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUIT 19720526
PLWP1.5S-D ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUIT 19720526

ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可車上渡し19日以内出荷とは
内容量1箱(2袋×500本)注文コード19720526品番PLWP1.5S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。

用途
パネルなどへの束線の取り付け。
トラスコ品番438-3648材質ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3ナチュラル最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6適合パネル厚さ(mm)2.7取付穴径(mm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする