※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
柄付アングルカッター 45°タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長(mm)
110
82
96
105
110
115
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19720867
品番
SAC-45X55
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途
被削材:一般金属。
トラスコ品番
810-2562
材質
高速度鋼(SKH51)
刃数
12
全長(mm)
110
首径(mm)
22
刃幅(mm)
16.5
首長(mm)
33.5
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
55