曜日別特売
LR8X40 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19721610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR8X40 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19721610
LR8X40 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19721610

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)外径(mm)8ばね定数(N/mm)4.91注文コード19721610品番LR8X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
トラスコ品番160-4595材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:40最大荷重(N)62.8ばね定数(N/mm)4.91外径(mm)8たわみ(mm)12.8内径(mm)5.4
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする