曜日別特売
NLT4-20-AC1-S(2M+P) 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 19723771

NLT4-20-AC1-S(2M+P) 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 19723771
NLT4-20-AC1-S(2M+P) 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 19723771

簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本明るさ(Lm)690注文コード19723771品番NLT4-20-AC1-S(2M+P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途制御盤や装置照明に。トラスコ品番227-7322材質PC幅(mm)41.6全長(mm)520高さ(mm)38.1電源(V)AC100~120消費電力(W)6定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:170明るさ(Lm)690
注意
※ケーブルは2mコンセントプラグ付きとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする