曜日別特売
NLT4-40-AC1-S 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 19724148

NLT4-40-AC1-S 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 19724148
NLT4-40-AC1-S 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 19724148

簡易防水型LEDリニアライト NLT4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本明るさ(Lm)1380注文コード19724148品番NLT4-40-AC1-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途
制御盤内
仮設トイレ内
冷凍倉庫内
トラスコ品番260-7094材質PC幅(mm)41.6全長(mm)950高さ(mm)38.1電源(V)AC100消費電力(W)12定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:360明るさ(Lm)1380
注意
※ケーブルは3M先バラです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする