曜日別特売
HI704-8-S レディススクラブ HI704 フォーク 19724586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディススクラブ HI704

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ガーネット
サイズS
内容量1着注文コード19724586品番HI704-8-S
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

シンプルなソリッドカラーで、前ジップだから脱着のしやすいスポーティーな印象のスクラブです。
女性の体を研究し続けるワコールを長い歳月をかけて作った働く女性を美しく魅せる人気のスクラブです。
ワコール社との共同開発、皮膚進展基準線理論に基づき着心地を追求した商品になります。

用途美容・医療従事者用に。トラスコ品番361-8301材質ポリエステル100%ガーネットサイズS胸囲(cm)90肩幅(cm)39袖丈(cm)18着丈(cm)66適応胸囲(cm)90
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする