LASER POINTER レーザ-ポインター Optibelt 19725119

レーザ-ポインター

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
内容量1台注文コード19725119品番LASER POINTER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。

付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする