曜日別特売
CFU-150AWK 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック 19725225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)150
内容量1個注文コード19725225品番CFU-150AWK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。
耐摩耗性に優れています。

用途連結して走行する牽引台車に最適です。トラスコ品番436-1058材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45穴径d(Φmm)20取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N[kgf])300許容荷重(daN)294取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)95~100取付座B(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする