※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)
150
100
130
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19725250
品番
CFU-150AWJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。
耐摩耗性に優れています。
用途
連結して走行する牽引台車に最適です。
トラスコ品番
436-1047
材質
金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
45
穴径d(Φmm)
20
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
20
取付ピッチY(mm)
87~93
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(N[kgf])
300
許容荷重(daN)
294
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
87~93
取付座B(mm)
120