曜日別特売
2531987350 感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト 19726011

2531987350 感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト 19726011
2531987350 感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト 19726011

感熱紙ロール(紙巾58mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)
外径(mm)45
トラスコ品番523-7555
内容量1箱(10巻)注文コード19726011品番2531987350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

感熱紙ロールです。

トラスコ品番523-7555適合機種仕様寸法の合う各機種対応材質感熱紙形状ロール記録紙幅(mm)58品名5845C12長さ(m)23外径(mm)45径(mm)内芯:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする