2211988190 感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト 19726081

2211988190 感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト 19726081
2211988190 感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト 19726081

感熱紙ロール(紙巾58mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)
外径(mm)48
トラスコ品番524-3886
内容量1箱(10巻)注文コード19726081品番2211988190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

感熱紙ロールです。

トラスコ品番524-3886適合機種MTP201/STP211/LTP4242/LTP7242材質感熱紙形状ロール記録紙幅(mm)58品名TP-211C/TP058-25C長さ(m)25外径(mm)48入数1巻/黒ポリ、10巻/外装箱入数径(mm)内芯:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする