曜日別特売
FCPEV0.65X5PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCPEV0.65X5PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727325
FCPEV0.65X5PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727325
FCPEV0.65X5PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727325

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード19727325品番FCPEV0.65X5PX100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。
ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。

用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。トラスコ品番608-1356全長(m)100外径(Φmm)6.7芯数10絶縁体厚さ(mm)0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする