曜日別特売
FCPEV 0.9X3PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCPEV 0.9X3PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727368
FCPEV 0.9X3PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727368
FCPEV 0.9X3PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727368

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード19727368品番FCPEV 0.9X3PX100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。
ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。

用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。トラスコ品番607-9786全長(m)100外径(Φmm)6.8芯数6絶縁体厚さ(mm)0.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする