曜日別特売
FCPEV-SSB1.2X1PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 19727517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCPEV-SSB1.2X1PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 19727517
FCPEV-SSB1.2X1PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 19727517
FCPEV-SSB1.2X1PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 19727517

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)外径(Φmm)5.6トラスコ品番607-8253注文コード19727517品番FCPEV-SSB1.2X1PX100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。

用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。トラスコ品番607-8253全長(m)100外径(Φmm)5.6芯数2絶縁体厚さ(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする