ECX S-7C-FB-BKX100M 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線 19727736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX S-7C-FB-BKX100M 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線 19727736
ECX S-7C-FB-BKX100M 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線 19727736
ECX S-7C-FB-BKX100M 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線 19727736

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード19727736品番ECX S-7C-FB-BKX100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。
認証番号:JC 0707004
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。

用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1348全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.5芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする