曜日別特売
MGCL630-BK/BK-225 静電プロスニーカー”マジカル” 丸五 19728759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGCL630-BK/BK-225 静電プロスニーカー”マジカル” 丸五 19728759
MGCL630-BK/BK-225 静電プロスニーカー”マジカル” 丸五 19728759

静電プロスニーカー”マジカル”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード19728759品番MGCL630-BK/BK-225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

帯電防止性能を有したプロスニーカーです。
肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途
普通作業。
トラスコ品番785-7349材質鋼先芯【アッパー】天然皮革+ナイロンメッシュ【底】EVA+ゴム黒/黒サイズ(cm)22.5足幅EEE靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする