※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
超硬チップ付テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
18.1
10.3
12.1
14.1
15.4
15.9
16.1
18.1
19.4
19.7
23.9
24.2
26.8
9
全長(mm)
210
150
160
200
210
250
260
130
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19728926
品番
TD-18.1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
被削材:鋳鉄、非鉄金属
トラスコ品番
810-3357
材質
刃部:超硬チップ(G2)
全長(mm)
210
溝長(mm)
110
シャンク
MT2
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
20
刃径(mm)
18.1