曜日別特売
400AS-300x20 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業 19730746

400AS-300x20 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業 19730746
400AS-300x20 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業 19730746
400AS-300x20 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業 19730746

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)300
厚さ(mm)0.54
長さ(m)20
内容量1巻注文コード19730746品番400AS-300x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
静電防止タイプになります。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否トラスコ品番160-5914材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.54寸法(mm)【紙管】90長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)138粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする