130W-40x40 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業 19730938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130W-40x40 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業 19730938
130W-40x40 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業 19730938

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)40
厚さ(mm)0.27
長さ(m)40
内容量1巻注文コード19730938品番130W-40x40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否トラスコ品番408-6450材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系幅(mm)40厚さ(mm)0.27寸法(mm)【紙管】90乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)57粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする