曜日別特売
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719

手型(甲)

RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719
RZ004 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737719

ニトリル手袋 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1函(100枚)サイズL注文コード19737719品番RZ004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

食品衛生法に適合しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [水産・漁業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[医療機関向け] ≫ [一般作業]
ブルーサイズL入数(枚)100全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする