※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
砥石径(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
9
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19738355
品番
N7106
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。
研削性に優れ高精度です。
用途
インターナル研削用
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に
砥石径(Φmm)
6
粒度
#170
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
適合材
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
注意
※内研削用に製作されていますのでジグ研削盤やリュータースピンドル、リューターEL-64等でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。