安心米 15袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)注文コード19738507品番00348882
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,262
販売価格(税別)
5,798

いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。

付属品スプーン幅(mm)310高さ(mm)155タイプ舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)奥行(mm)190内容量(g)100(1袋あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする