アルファー食品
安心米 15袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース
タイプ
ひじきご飯(玄米入り)
注文コード
19738516
品番
00348883
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,262
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品
スプーン
幅(mm)
310
高さ(mm)
155
タイプ
ひじきご飯(玄米入り)
奥行(mm)
190
内容量(g)
100(1袋あたり)