曜日別特売

安心米 50袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ野菜ピラフ注文コード19738559品番00288586
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)
19,980

いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。

付属品スプーン幅(mm)420高さ(mm)180タイプ野菜ピラフ奥行(mm)305内容量(g)100(1袋あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする