※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード19739002品番CDVM5L20-50-11D-B54
参考基準価格(税別)¥25,470販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・電磁弁電圧など192種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付