※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50注文コード19739045品番CDVM5L20-50-11G-C73S
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・電磁弁電圧など192種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付