曜日別特売
00288598 イザメシ 48袋入 杉田エース 19739801

イザメシ 48袋入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケースタイプごはん注文コード19739801品番00288598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,200

普段の食事にも!おいしさにこだわったイザメシシリーズ
ごはん:炊き立ての香りとともにお米の芯から甘みを感じます。
ひじきご飯:具材が5種類入った、具だくさんのひじきご飯。
わかめご飯:わかめの優しい塩味で、子どもにも人気のわかめご飯。
五目ご飯:素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味を引き出します。
小松菜ご飯:ほどよい塩加減が特徴の小松菜ご飯。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)310高さ(mm)210タイプごはん奥行(mm)425

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
197398010028859812922930ごはん(48個入り)00288598 イザメシ ごはん イザメシ 12922930イザメシ ごはんイザメシ1ケース(48個)
17,980
税込19,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする