曜日別特売
00288599 イザメシ 48袋入 杉田エース 19739810

イザメシ 48袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケースタイプひじきご飯注文コード19739810品番00288599
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)
19,980

普段の食事にも!おいしさにこだわったイザメシシリーズ
ごはん:炊き立ての香りとともにお米の芯から甘みを感じます。
ひじきご飯:具材が5種類入った、具だくさんのひじきご飯。
わかめご飯:わかめの優しい塩味で、子どもにも人気のわかめご飯。
五目ご飯:素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味を引き出します。
小松菜ご飯:ほどよい塩加減が特徴の小松菜ご飯。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)310高さ(mm)210タイプひじきご飯奥行(mm)425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする