※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石 軸径6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
形状
三角型
円筒型
平型
三角型
傘型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35800
55200
42400
25600
29800
35800
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19740026
品番
G6555
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用)
粒度
#36
適合材
一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼
形状
三角型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35800
砥材
A黒
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。