三徳屋
そのまんまOKカレー 単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋
タイプ
甘口
注文コード
19740205
品番
00285815
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥485
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
特定アレルゲン不使用 常温でおいしい ごはん入りカレー
特定アレルゲン8品目不使用(生産ロット毎に検査)。
常温でも温めた様なサラサラ感のあるカレーなので食べやすく、開封してすぐに食べる事ができます。
幅(mm)
135
高さ(mm)
180
質量(g)
300
タイプ
甘口
奥行(mm)
50
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。