※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
カーボランダムホイール(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
19740297
品番
G7211
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削
粒度
#150
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・非金属・ガラス・陶磁器
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。