曜日別特売

長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ和風味注文コード19740650品番00361630
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,058
販売価格(税別)
25,980

非常時でもおいしいものを 加水調理不要7年保存
保存料、合成着色料等不使用
加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食可能。具材もペースト処理されているので小さなお子さまからお年寄りまで安心して召し上がれます。

幅(mm)402高さ(mm)202タイプ和風味奥行(mm)307内容量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする