曜日別特売

手羽先玄米リゾット・ミニ 50袋入

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ和風味注文コード19740790品番00297537
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,058
販売価格(税別)
25,980

骨まで美味しく食べられる手羽先入りリゾット
「非常時にこそ栄養価が高く美味しいものを」と考えられたリゾットです。
独自の加工法により、手羽先は骨まで食べれるほどの柔らかさ。
保存料、合成着色料など一切使用無し。常温で長期保存が可能です。

付属品スプーン幅(mm)395高さ(mm)300タイプ和風味奥行(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする