※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
軸径(Φmm)
3
粒度
#1000
注文コード
19741128
品番
R2167
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・粒度・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
軸径(Φmm)
3
粒度
#1000
色
灰
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
形状
円筒型
砥材
セラミック(WA系)
結合剤
R(ゴム)
適合材
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。