曜日別特売

料亭監修シリーズ 24袋入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケースタイプふぐぞうすい注文コード19741149品番00280646
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
10,980

料亭監修のもと 素材に焼きを加えた本格ぞうすい
化学調味料、香料、保存料不使用の無添加雑炊。
ふぐぞうすい:ふぐの深い味わいと鮭・昆布などの旨味が広がります。
ほたてぞうすい:北海道産帆立貝柱とあごだしの風味が香ります。
さけぞうすい:鮭の風味とかつお節の香りと旨味が絶妙です。
たいぞうすい:じっくり焼き上げた鯛がひらたけの旨味で引き立ちます。※たいぞうすいは【日本災害食大賞(C)2021「うまみ部門」最優秀賞】

付属品スプーン幅(mm)300高さ(mm)170質量(g)32(1袋あたり)タイプふぐぞうすい奥行(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする