曜日別特売
00280749 非常備蓄用ミキサー粥 50袋入 まつや 19741867

非常備蓄用ミキサー粥 50袋入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ白がゆ注文コード19741867品番00280749
参考基準価格(税別)¥18,750販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)
17,980

災害弱者にもやさしい なめらかペーストタイプ
ミキサー食対応の非常用ミキサー粥です。

付属品スプーン幅(mm)390高さ(mm)170質量(g)23(1袋あたり)タイプ白がゆ奥行(mm)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする