曜日別特売

ホテイの缶詰 48缶入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケースタイプやきとり(塩)注文コード19742007品番00302496
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
9,998

選び抜かれた食材をそのままのおいしさで
やきとり(タレ):秘伝のたれで仕上げました。
やきとり(塩):素材の旨味が引き立つ塩味で仕上げました。
とりつくね(タレ):国産鶏肉を炭火で焼いたやきとりと、つくねが2個入った缶詰です。
からあげ(和風醤油味):国産鶏肉を使い下味をしっかりつけて香ばしいかあらげにしました。
もつカレー:清水名物、カレー味のもつ煮込み。
肉じゃが:若鶏のむね肉を一口大にカットし、じゃがいも、人参とともに煮込みました。
若鶏の照り煮:皮を剥いだ若鶏のむね肉を一口大にカットし、化学調味を使用せず、砂糖と醤油で照り煮にしました。

幅(mm)316高さ(mm)152タイプやきとり(塩)奥行(mm)240内容量(g)75(1缶あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする