曜日別特売
R4812 ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作) 19742424

※寸法図

ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
砥石径(Φmm)4
粒度#180
内容量1パック(5本)注文コード19742424品番R4812
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

弾性砥石
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。

用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥石径(Φmm)4砥石長(mm)14粒度#180最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19742433
2022-07-08
用途: 自動車シャーシの錆び取り補修
有限会社テラダプロジェクト卸売・小売業

通常の軸付き砥石だと、届かない箇所や奥まった部分の錆び取りに使用しました。長い分、軸ブレが大きくなるので、その点の注意は必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする