※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード19742956品番CDVM5L32-25-12G
参考基準価格(税別)¥17,250販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・電磁弁電圧など256種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付