※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
軸付弾性砥石(UB)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(5本)
軸径(Φmm)
3
3
6
砥石径(Φmm)
8
6
8
10
13
16
25
粒度
#220
#90
#220
#600
#800
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
19742975
品番
R8322
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
弾性砥石
従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。
結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途
非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に
軸径(Φmm)
3
砥石径(Φmm)
8
砥石長(mm)
13
粒度
#220
形状
円筒型
砥材
C(黒色炭化けい素)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
樹脂
適合材
非鉄金属、特殊鋼、一般鋼材、木材、合成樹脂
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。