神州一味噌
ポケットワン 60食入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1ケース
タイプ
コーンスープ
注文コード
19743389
品番
00259023
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器要らずの 手軽なポケットワン
付属品
折りたたみカップ、スプーン
幅(mm)
395
高さ(mm)
190
タイプ
コーンスープ
奥行(mm)
225