青空製パン
缶詰パン 単品
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1缶
タイプ
チョコレート
注文コード
19744028
品番
00288223
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥701
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
書き込みできるデザイン缶
ミルク:優しい味わいのミルクパン。
ブルーベリー:酸味がアクセントのブルーベリーパン。
メープル:味わい豊かなメープルパン。
チョコレート:カカオの香り豊かなチョコレートパン。
質量(g)
100
タイプ
チョコレート
高さH(mm)
113
直径(mm)
77
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。